Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07080.050.0040 Insexskruv, 40 mm Längd, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK | CG8DMY 53GG60

FABORY M07080.050.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M5 x 0.80 gängstorlek, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DMY Modell: M07080.050.0040Korsreferens: 53GG60 / 182C73

Få det Maj 20, Måndag
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
480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
Drivstorlek3 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.5 mm
Huvudhöjd3.5 mm
Head TypLåg
Längd40mm
Min. Brottgräns800 Mpa
Min. Trådlängd16 mm
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07080.050.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M5 x 0.80 gängstorlek, klass 8.8, 100PK
480SEK /packa