Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07080.080.0012 Insexskruv, 12 mm Längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK | CG8DNC 53GG64

FABORY M07080.080.0012 Insexskruv, 12 mm längd, M8 x 1.25 gängstorlek, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DNC Modell: M07080.080.0012Korsreferens: 53GG64

Få det Maj 22, Onsdag
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
424SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13.0 mm
Huvudhöjd5 mm
Head TypLåg
Längd12 "
Min. Brottgräns800 Mpa
Min. Trådlängd22 mm
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7988
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07080.080.0012 Insexskruv, 12 mm längd, M8 x 1.25 gängstorlek, klass 8.8, 100PK
424SEK /packa