Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07111.100.0070 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M8X1.25mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPT 54FJ89

FABORY M07111.100.0070 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M8X1.25 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DPT Modell: M07111.100.0070Korsreferens: 54FJ89

Få det Maj 22, Onsdag
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
369SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16 mm
Huvudhöjd7 mm
Head StyleStandard
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,000 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.10 mm
Axellängd70 mm
System för mätningmetrisk
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC13mm
Tråd storlekM8 x 1.25
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07111.100.0070 Axelskruv, 12.9 legerat stål, M8X1.25 mm gängstorlek, standardtyp, 5PK
369SEK /packa