Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.100.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQU 53GH01

FABORY M07400.100.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M10 x 1.50 gängstorlek, klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DQU Modell: M07400.100.0060Korsreferens: 53GH01 / 164U78
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
721SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
Drivstorlek6 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.22.4 mm
Huvudhöjd6.2 mm
Head TypFlat
Längd60
Min. Brottgräns1040 Mpa
Min. Trådlängd32 mm
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
StandardISO 10642
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7708
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.100.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M10 x 1.50 gängstorlek, klass 10.9, 50PK
721SEK /packa