Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.080.0130 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EAA 54FL79

FABORY M08250.080.0130 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8EAA Modell: M08250.080.0130Cross Ref: 54FL79 / 179U23

Få det Maj 20, Måndag
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
673SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd130
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd130mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8174
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.080.0130 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 50PK
673SEK /packa