Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.080.0160 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 25PK | CG8EAC 54FL81

FABORY M08250.080.0160 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8EAC Modell: M08250.080.0160Korsreferens: 54FL81

Få det Maj 22, Onsdag
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
408SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd160
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd160mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7064
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.080.0160 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 25PK
408SEK /packa