Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M24520.020.0004 Machine Screw, 4mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8ECR 38DM18

FABORY M24520.020.0004 Maskinskruv, 4 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M2 x 0.40 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8ECR Modell: M24520.020.0004Korsreferens: 38DM18
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2x0.4
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishElförzinkad
Huvud Dia.3.8 mm
Huvudhöjd1.3 mm
Head TypCheese
Längd4"
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M24520.020.0004 Maskinskruv, 4 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M2 x 0.40 mm gängstorlek, 100PK
112SEK /packa