Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M24520.040.0065 Machine Screw, 65mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 50PK | CG8EDJ 38DM32

FABORY M24520.040.0065 Maskinskruv, 65 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gängstorlek, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8EDJ Modell: M24520.040.0065Korsreferens: 38DM32

Få det Maj 22, Onsdag
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
536SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM4x0.7
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishElförzinkad
Huvud Dia.7 mm
Huvudhöjd2.6 mm
Head TypCheese
Längd65mm
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC65mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2776
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M24520.040.0065 Maskinskruv, 65 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gängstorlek, 50PK
536SEK /packa