Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39078.020.0012 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EZN 41KD29

FABORY M39078.020.0012 Dowel Pin, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm Pin Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8EZN Modell: M39078.020.0012Korsreferens: 41KD29

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd12
FinishEnkel
Längd12mm
Nominell diameter2 mm
Pin Dia.2.0 mm
StifttypStandard dowel
StandardD3100
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0094
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39078.020.0012 Dowel Pin, 2 mm nominell diameter, 2.0 mm Pin Dia., 25PK
80SEK /packa