Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M50301.120.0016 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GQJ 54FP62

FABORY M50301.120.0016 Tätningsbricka, koppar, 1.5 mm tjocklek, glödgat typ, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GQJ Modell: M50301.120.0016Korsreferens: 54FP62
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsbricka
FärgGrå
Passar bultstorlekarM12
Inuti Dia.12 mm
MaterialKoppar
Utanför Dia.16 mm
TätningsmaterialKoppar
Tätningstypglödgat
Tjocklek1.5 mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Typglödgat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M50301.120.0016 Tätningsbricka, koppar, 1.5 mm tjocklek, glödgat typ, 50PK
244SEK /packa