Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M50301.160.0020 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GQV 54FP72

FABORY M50301.160.0020 Tätningsbricka, koppar, 1.5 mm tjocklek, glödgat typ, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GQV Modell: M50301.160.0020Korsreferens: 54FP72

Få det Maj 20, Måndag
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsbricka
FärgGrå
Passar bultstorlekarM16
Inuti Dia.16 mm
MaterialKoppar
Utanför Dia.20 mm
TätningsmaterialKoppar
Tätningstypglödgat
Tjocklek1.5 mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Typglödgat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M50301.160.0020 Tätningsbricka, koppar, 1.5 mm tjocklek, glödgat typ, 50PK
370SEK /packa