Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.100.0110 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GVM 38DZ37

FABORY M51010.100.0110 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8GVM Modell: M51010.100.0110Korsreferens: 38DZ37 / 157C32
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
593SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd110
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd110mm
Min. Trådlängd110 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7114
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.100.0110 Insexskruv, M10 x 1.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
593SEK /packa