Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51030.040.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXG 53GJ10

FABORY M51030.040.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M4 x 0.70 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GXG Modell: M51030.040.0016Korsreferens: 53GJ10
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4x0.7
Drivstorlek2.5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.7.6 mm
Huvudhöjd2.2 mm
Head TypKnappen
Längd16
Min. Trådlängd16 mm
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0927
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51030.040.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M4 x 0.70 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
94SEK /packa