REELCRAFT Handslangrullar, C -serien


Filter
lager: Permanent smord , Konstruktion: Alla bultade enhet , Duty Rating: Heavy Duty , Avsluta: Pulverlackat , Höjd: 15.625 " , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Husmaterial: Stål , HP: Ingen , Max. Temp. Område (F): 210 grader F , Totala höjden: 18.5 " , Total längd: 17 " , Total bredd: 22 " , Tryck: 300 psi
StilModellArtikelFärgVäxeltypMax. Temp.MonteringClassic OutletSpolinloppTätningstypPris (ex moms)
A
CU6050LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-3/8 "NPT (F)--1 741 SEK
RFQ
B
CM6100HN
Hand vevslangsrulle-------3 197 SEK
RFQ
B
CM6050HN
Hand vevslangsrulle-------2 668 SEK
RFQ
B
CT8050LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 300 SEK
RFQ
B
CT6100LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 530 SEK
RFQ
A
CU8050LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 093 SEK
B
CT6050HN
Hand vevslangsrulle-------2 546 SEK
RFQ
B
CT8100LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 714 SEK
RFQ
C
CU8100LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 371 SEK
C
CU6100LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-3/8 "NPT (F)--2 224 SEK
B
CT6050LN
Hand vevslangsrulle--150 ° F-1/2 "NPT (F)--1 932 SEK
RFQ
D
CTJ6200HN
Hand vevslangsrulleSvartHand210 grader FVägg, tak, lastbil3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE5 568 SEK
E
CT6100HN 1
SlangvindaRedHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 504 SEK
E
CT6050HN 1
SlangvindaSvartHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra2 783 SEK

Handslangrullar, C -serien

Reelcraft C-seriens slangupprullare är idealiska för applikationer som kräver långa längder av lågtrycksluftslangar. De används med vatten- eller kemikalieslangar för rengöring av utrustning, högtryckstvätt och lantbrukssprutning. Deras kompakta konstruktion möjliggör ekonomisk förvaring och hämtning av slangar. Dessa enheter har en släpbroms för att förhindra att rullen lossnar när rullen inte används. De har en rörformad design för att skydda inloppsslangarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?