Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51030.080.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYL 53GJ41

FABORY M51030.080.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GYL Modell: M51030.080.0040Korsreferens: 53GJ41 / 164V12

Få det Maj 22, Onsdag
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
429SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.14.0 mm
Huvudhöjd4.4 mm
Head TypKnappen
Längd40mm
Min. Trådlängd40 mm
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7839
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51030.080.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
429SEK /packa