Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51030.120.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GYY 53GJ57

FABORY M51030.120.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8GYY Modell: M51030.120.0040Korsreferens: 53GJ57
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek8 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.21.0 mm
Huvudhöjd6.6 mm
Head TypKnappen
Längd40mm
Min. Trådlängd40 mm
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51030.120.0040 Insexskruv, 40 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
338SEK /packa