Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51260.100.0016 Set Screw, A2 Stainless Steel, M10 X 1.50mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAT 53GG52

FABORY M51260.100.0016 Setskruv, A2 rostfritt stål, M10 X 1.50 mm Gängstorlek, mm (metrisk) Typ, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8HAT Modell: M51260.100.0016Korsreferens: 53GG52
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd16 mm
Punkt Dia.6 mm
PunktmaterialA2 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRB96 till HRC33
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM10 x 1.5
TypMM (metrisk)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0666
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51260.100.0016 Setskruv, A2 rostfritt stål, M10 X 1.50 mm Gängstorlek, mm (metrisk) Typ, 10PK
117SEK /packa