Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51300.025.0012 Machine Screw, 12mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBH 54FR54

FABORY M51300.025.0012 Maskinskruv, 12 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HBH Modell: M51300.025.0012Korsreferens: 54FR54
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
93SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2.5x0.45
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2.90mm
FinishOavslutat
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.4.7 mm
Huvudhöjd1.5 mm
Head TypFörsänkt försänkt
Längd12 "
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.025.0012 Maskinskruv, 12 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK
93SEK /packa