FABORY M51300.050.0006 Maskinskruv, 6 mm längd, A2 rostfritt stål, M5 x 0.80 mm gängstorlek, 100PK | CG8HCH 38EA14

FABORY M51300.050.0006 Maskinskruv, 6 mm längd, A2 rostfritt stål, M5 x 0.80 mm gängstorlek, 100PK

Artikel: CG8HCH Modell: M51300.050.0006Korsreferens: 38EA14
183SEK /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM5x0.8
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2mm
FinishEnkel
Huvud Dia.9.2 mm
Huvudhöjd2.5 mm
Head TypFlat
Längd6"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC6"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51300.050.0006 Maskinskruv, 6 mm längd, A2 rostfritt stål, M5 x 0.80 mm gängstorlek, 100PK
183SEK /packa