Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.080.0080 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8HQE 54FT86

FABORY M51500.080.0080 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8HQE Modell: M51500.080.0080Korsreferens: 54FT86
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
326SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Borrstorlek6.75mm
FästelementEnkel
Fästelängd80
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd80mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.080.0080 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
326SEK /packa