Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M67010.060.0010 Thread Rolling Screw, 10mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 100PK | CG8JRP 54FV26

FABORY M67010.060.0010 Gänga rullskruv, 10 mm längd, fodral härdat stål, M6 X 1 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8JRP Modell: M67010.060.0010Korsreferens: 54FV26
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
968SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek10.0mm
FinishElförzinkad
Huvud Dia.13.0 mm
Huvudhöjd5.2 mm
Head TypHex tvättmaskin
Längd10 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6 x 1
TypGängrullning med fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4284
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För trådklippning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M67010.060.0010 Gänga rullskruv, 10 mm längd, fodral härdat stål, M6 X 1 mm gängstorlek, 100PK
968SEK /packa