Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 trådstorlek, 5 Grade | CG8JXF 41UC61

FABORY U01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 trådstorlek, 5 Grade

Finns i lager
Artikel: CG8JXF Modell: U01010.100.0600Korsreferens: 41UC61

Få det Maj 20, Måndag
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementEnkel
Fästelängd6
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd43 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd6 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6647
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 trådstorlek, 5 Grade
287SEK /enhet