Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG8KFL 41UD88

FABORY U01210.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 gängstorlek, 5 Grade, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8KFL Modell: U01210.031.0350Cross Ref: 41UD88 / 167J04
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
717SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd3 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.607
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 gängstorlek, 5 Grade, 50PK
717SEK /packa