Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.037.0275 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KGA 41UE02

FABORY U01210.037.0275 Tap Bolt, 3/8-16 gängstorlek, 5 Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8KGA Modell: U01210.037.0275Korsreferens: 41UE02 / 167J17
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
398SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd2 3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0714
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.037.0275 Tap Bolt, 3/8-16 gängstorlek, 5 Grade, 25PK
398SEK /packa