Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.050.1000 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KHM 41UE38

FABORY U01210.050.1000 Tap Bolt, 1/2-13 gängstorlek, 5 Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KHM Modell: U01210.050.1000Korsreferens: 41UE38
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
1 921 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementElförzinkad
Fästelängd10
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd10 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.050.1000 Tap Bolt, 1/2-13 gängstorlek, 5 Grade, 5PK
1 921 kr /packa