Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01252.050.0350 Tap Bolt, 1/2-20 Thread Size, 5 Grade, 10PK | CG8KKW 41UE96

FABORY U01252.050.0350 Tap Bolt, 1/2-20 gängstorlek, 5 Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8KKW Modell: U01252.050.0350Cross Ref: 41UE96 / 167K10
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
518SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd3 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01252.050.0350 Tap Bolt, 1/2-20 gängstorlek, 5 Grade, 10PK
518SEK /packa