Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U04114.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 Inch Thread Size, 4-1/2 Inch Length, Steel, 5PK | CG8KWH 41UG16

FABORY U04114.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 tum gängstorlek, 4-1/2 tum längd, stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KWH Modell: U04114.062.0450Korsreferens: 41UG16

Få det Maj 22, Onsdag
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
742SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementZink gul
Fästelängd4 1 / 2
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd4-1 / 2 "
Bevisbelastning120000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet150000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9063
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U04114.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 tum gängstorlek, 4-1/2 tum längd, stål, 5PK
742SEK /packa