Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.019.0037 Socket Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LCL 1TKP7

FABORY U07041.019.0037 Insexskruv, 3/8 tums längd, #10-32 Gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8LCL Modell: U07041.019.0037Cross Ref: 1TKP7 / 164C74
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.3125 "
Huvudhöjd0.19 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd3 / 8 "
Min. Brottgräns180,000 psi
Min. Trådlängd3 / 8 i
Rockwell HårdhetC39 till C45
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.019.0037 Insexskruv, 3/8 tums längd, #10-32 Gängstorlek, legerat stål, 100PK
300SEK /packa