Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.062.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 5/8-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LET 41UA75

FABORY U07041.062.0250 Insexskruv, 2-1/2 tums längd, 5/8-18 gängstorlek, legerat stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8LET Modell: U07041.062.0250Korsref.: 41UA75 / 164U36
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.9375 "
Huvudhöjd0.625 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd2 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7042
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.062.0250 Insexskruv, 2-1/2 tums längd, 5/8-18 gängstorlek, legerat stål, 5PK
416SEK /packa