Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07111.031.0125 Shoulder Screw, Alloy Steel, 1/4-20 Thread Size, Standard Type, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Axelskruv, legerat stål, 1/4-20 gängstorlek, standardtyp, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8LFL Modell: U07111.031.0125Korsreferens: 42NN68 / 163W07

Få det Maj 7, Tisdag
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
193SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd7 / 32 i
Ren styrka84,000 psi
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1 1 / 4 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1958
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07111.031.0125 Axelskruv, legerat stål, 1/4-20 gängstorlek, standardtyp, 10PK
193SEK /packa