Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07567.031.0062 Socket Flat Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGK 41MG86

FABORY U07567.031.0062 Socket Flat Head Cap-skruv, 5/8 tums längd, 5/16-24 gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8LGK Modell: U07567.031.0062Korsreferens: 41MG86

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

648SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Min. Brottgräns144 ksi
Min. Trådlängd5 / 8 i
Rockwell HårdhetHRC39 till HRC44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.724
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07567.031.0062 Socket Flat Head Cap-skruv, 5/8 tums längd, 5/16-24 gängstorlek, legerat stål, 100PK
648SEK /packa