FABORY U22080.112.0600 Fully Threaded Stud, 6 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK | CG8MGC 26LK87

FABORY U22080.112.0600 Helgängad dubb, 6 tums längd, 1-1/8-8 gängstorlek, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG8MGC Modell: U22080.112.0600Korsreferens: 26LK87

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 286 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
Intern trådklass2A
Längd6"
Min. Brottgräns115,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 752 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 1 / 8-8
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishSvartoxid
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6194
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22080.112.0600 Helgängad dubb, 6 tums längd, 1-1/8-8 gängstorlek, 20PK
2 286 kr /packa