FABORY U22080.150.0875 Fully Threaded Stud, 8 3/4 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 8PK | CG8MKL 26LL89

FABORY U22080.150.0875 Helgängad dubb, 8 3/4 tum längd, 1-1/2-8 gängstorlek, 8PK

Finns i lager
Artikel: CG8MKL Modell: U22080.150.0875Korsreferens: 26LL89

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 334 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
Intern trådklass2A
Längd8 3 / 4
Min. Brottgräns115,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 752 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 1 / 2-8 "
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishSvartoxid
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.8892
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22080.150.0875 Helgängad dubb, 8 3/4 tum längd, 1-1/2-8 gängstorlek, 8PK
2 334 kr /packa