FABORY U22080.162.2200 Helgängad stav, 22 tums längd, 1-5/8-8 gängstorlek, 3PK | CG8MMD 26LM37

FABORY U22080.162.2200 Helgängad stång, 22 tums längd, 1-5/8-8 gängstorlek, 3PK

Finns i lager
Artikel: CG8MMD Modell: U22080.162.2200Korsreferens: 26LM37

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 581 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Intern trådklass2A
Längd22
Min. Brottgräns115,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 752 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 5 / 8-8
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishSvartoxid
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.1906
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22080.162.2200 Helgängad stång, 22 tums längd, 1-5/8-8 gängstorlek, 3PK
3 581 kr /packa