BUSSMANN JJS Limitron snabbverkande säkringar, klass T, 600 VAC


Filter
Växelspänning: 600V AC , Kroppsmaterial: Melamin , Kompatibel med: 1BS, T600, T601, T602, T604, T606-serien , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris (ex moms)
A
JJS-800
Snabbt agerandeSkruva påT-1.75 "800200kA vid 600 VAC3.375 "6 136 SEK
B
JJS-30
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "30200kA vid 600 VAC1.5 "297 SEK
C
JJS-175
Snabbt agerandeSkruva påT-7 / 8 "175200kA vid 600 VAC3.25 "955 SEK
C
JJS-125
Snabbt agerandeSkruva påT-7 / 8 "125200kA vid 600 VAC3.25 "860 SEK
C
JJS-110
Snabbt agerandeSkruva påT-7 / 8 "110200kA vid 600 VAC3.25 "860 SEK
B
JJS-3
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "3200kA vid 600 VAC1.5 "323 SEK
A
JJS-600
Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "600200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 SEK
A
JJS-450
Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "450200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 930 SEK
B
JJS-2
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "2200kA vid 600 VAC1.5 "347 SEK
C
JJS-250
Snabbt agerandeSkruva påT-1"250200kA vid 600 VAC3.625 "2 476 SEK
C
JJS-350
Snabbt agerandeSkruva påT-1"350200kA vid 600 VAC3.625 "2 523 SEK
C
JJS-300
Snabbt agerandeSkruva påT-1"300200kA vid 600 VAC3.625 "3 481 SEK
C
JJS-225
Snabbt agerandeSkruva påT-1"225200kA vid 600 VAC3.625 "2 476 SEK
D
JJS-40
Snabbt agerandeCylindriskT-13 / 16 "40200kA vid 600 VAC1.5 "469 SEK
E
JJS-35
Snabbt agerandeCylindriskT-13 / 16 "35200kA vid 600 VAC1.5 "523 SEK
B
JJS-25
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "25200kA vid 600 VAC1.5 "311 SEK
B
JJS-6
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "6200kA vid 600 VAC1.5 "341 SEK
B
JJS-1
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "1200kA vid 600 VAC1.5 "311 SEK
A
JJS-500
Snabbt agerandeSkruva påT-1.25 "500200kA vid 600 VAC3 1 / 16 "5 568 SEK
C
JJS-150
Snabbt agerandeSkruva påT-7 / 8 "150200kA vid 600 VAC3.25 "860 SEK
C
JJS-90
Snabbt agerandeSkruva påT-3 / 4 "90200kA vid 600 VAC2 61 / 64 "676 SEK
C
JJS-80
Snabbt agerandeSkruva påT-3 / 4 "80200kA vid 600 VAC2 61 / 64 "721 SEK
F
JJS-50
Snabbt agerandeCylindriskT-13 / 16 "50200kA vid 600 VAC1.5 "469 SEK
C
JJS-70
Snabbt agerandeSkruva påT-3 / 4 "70200kA vid 600 VAC2 61 / 64 "650 SEK
B
JJS-20
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "20200kA vid 600 VAC1.5 "297 SEK
B
JJS-15
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "15200kA vid 600 VAC1.5 "297 SEK
B
JJS-10
Snabbt agerandeCylindriskT-9 / 16 "10200kA vid 600 VAC1.5 "334 SEK
C
JJS-200
Snabbt agerandeSkruva påT-7 / 8 "200200kA vid 600 VAC3.25 "860 SEK
G
JJS-400
Mycket snabb skådespelareSkruva påKlass T400A1"400200kA vid 600V AC3 5 / 8 "3 668 SEK
H
JJS-45
Mycket snabb skådespelareCylindriskKlass T45A13 / 16 "45200kA vid 600V AC1 9 / 16 "469 SEK
I
JJS-100
Mycket snabb skådespelareSkruva påKlass T100A3 / 4 "100200kA vid 600V AC2 61 / 64 "686 SEK
H
JJS-60
Mycket snabb skådespelareCylindriskKlass T60A13 / 16 "60200kA vid 600V AC1 9 / 16 "645 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?