Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.289.0250 Taper Pin, #5 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVU 41LL21

FABORY U39000.289.0250 Taper Pin, #5 X 2-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8NVU Modell: U39000.289.0250Korsreferens: 41LL21 / 177R37

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.288 till 0.290 "
Längd2 1 / 2 "
StifttypStandard
Storlek#5 x 2 1/2
Liten änddia.#5
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1728
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.289.0250 Taper Pin, #5 X 2-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK
119SEK /packa