Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Storlek, 3/8-24 Gängstorlek, Free Cut Steel Grade | CG8PAA 41LM85

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Storlek, 3/8-24 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade

Finns i lager
Artikel: CG8PAA Modell: U39002.409.0350Korsreferens: 41LM85
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.408 till 0.410 "
Längd3 1 / 2 "
StifttypUtvändig gängad med mutter
Storlek#7 x 3 1/2
Liten änddia.0.334 "
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Storlek, 3/8-24 Gängstorlek, Free Cutting Steel Grade
159SEK /enhet