Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.012.0100 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.1251 To 0.1253 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJL 2MB33

FABORY U39080.012.0100 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 0.1251 till 0.1253 tum stiftdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8PJL Modell: U39080.012.0100Korsreferens: 2MB33 / 175L95

Få det Maj 14, Tisdag
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
500SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3,200 kg
FästelementEnkel
Fästelängd1
FinishEnkel
Längd1 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 till 0.1253 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1,600 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1557
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.012.0100 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 0.1251 till 0.1253 tum stiftdiameter, 100PK
500SEK /packa