HANSEN Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål, 3/4 "


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Zinkpläterat stål , Kroppsstorlek: 3 / 4 " , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Rensa Chromate , Flödeshastighet: 26 gpm , Låsmekanism: Standard ärmlås , Max. Tryck: 5075 psi , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Täta: Buna N , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Buna N , Temp. Räckvidd: -4 till 212 F. , Tråd storlek: 3/4 "-14 , Ventildesign: Tubular
StilModellArtikelParker InterchangeTypPris (ex moms)
A
19FFS75
Hydraulisk kopplingskroppFEM751-12FPPlatt ansikte, kvinna3 282 SEK
B
19FFP75
Hydraulisk kopplingsnippelFEM752-12FPPlatt ansikte, man1 984 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?