Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.025.0100 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominell Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PKC 41UY10

FABORY U39080.025.0100 Dowel Pin, 1/4 tum nominell diameter, 0.25 tum Pin Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8PKC Modell: U39080.025.0100Korsreferens: 41UY10 / 175W71

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12800
FästelementEnkel
Fästelängd1
FinishEnkel
Längd1 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Stift stilHärdad mark
Rockwell HårdhetC60
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3132
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.025.0100 Dowel Pin, 1/4 tum nominell diameter, 0.25 tum Pin Dia., 50PK
241SEK /packa