Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.100.0350 Dowel Pin, 1 tums nominell diameter, 1.0001 till 1.0003 tums pin dia. | CG8PNK 2ME94

FABORY U39080.100.0350 Dowel Pin, 1 tums nominell diameter, 1.0001 till 1.0003 tums pin dia.

Finns i lager
Artikel: CG8PNK Modell: U39080.100.0350Korsreferens: 2ME94
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
482SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)204,000 kg
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
Längd3 1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter1"
Pin Dia.1.0001 till 1.0003 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)102,000 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3843
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.100.0350 Dowel Pin, 1 tums nominell diameter, 1.0001 till 1.0003 tums pin dia.
482SEK /enhet