Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39684.037.0300 Säkerhetsnål, Snap, Zink, 3/8 X 3-9/16 Inch Sq | AC3LJX 2UJG5

FABORY U39684.037.0300 Säkerhetsnål, Snap, Zink, 3/8 X 3-9/16 tum Sq

Finns i lager
Artikel: AC3LJX Modell: U39684.037.0300Korsreferens: 2UJG5

Få det Maj 7, Tisdag
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
22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
GrundmaterialStål
Dia. Tolerans+ 0.368 / -0.373 "
Finishzink
Längdtolerans-0.250 "
MaterialKolstål
Total längd3-9 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3.25 "
TypDubbel tråd snap
Användbar längd3"
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0648
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (fyrkantig)

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFinishLängdtoleransMaterialTotal längdPin Dia.SkaftlängdTypPris
FABORY U39682.025.0225 Säkerhetsnål, 18-8 klass, 1/4 tums stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rostfritt stålEnkel-0.250 "Rostfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-213SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39684.037.0300 Säkerhetsnål, Snap, Zink, 3/8 X 3-9/16 tum Sq
22SEK /enhet