A lager: Nål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor , Hölje: TENV , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Överhängande belastning: 900 lb. , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , RPM-intervall: 0 till 15 , Tätningar: Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
600-serie DC växelmotor
Dayton 600-seriens DC-växelmotorer erbjuder överlägsen startkraft och exakt reglering av variabel hastighet; idealisk för installation i sjukhussängar, rullstolar, bordslyftar och elmanövrerade stolar. Dessa växelmotorer behöver en likströmskälla och är utrustade med en motor, växel och lager i ett hus. De finns i längderna 9.875 och 12.5 tum.