Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.037.0075 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 50PK | CG8UCQ 41UZ31

FABORY U51580.037.0075 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.375 tum stiftdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8UCQ Modell: U51580.037.0075Korsreferens: 41UZ31

Få det Maj 20, Måndag
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
972SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd3/4
FinishEnkel
Grade18-8
Längd3 / 4 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5756
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.037.0075 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.375 tum stiftdiameter, 50PK
972SEK /packa