Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.050.0075 Dowel Pin, 1/2 Inch Nominell Dia., 18-8 Grade, 0.5 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UDE 41UZ50

FABORY U51580.050.0075 Stiftstift, 1/2 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.5 tum stiftdiameter, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8UDE Modell: U51580.050.0075Korsreferens: 41UZ50
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
445SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd3/4
FinishEnkel
Grade18-8
Längd3 / 4 "
Nominell diameter1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2043
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.050.0075 Stiftstift, 1/2 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.5 tum stiftdiameter, 10PK
445SEK /packa