Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FA-189.17AVSE Isolerad tång 6-1 / 2 tum 1-25 / 32 tum käft | AC4ZYK 32H707

FACOM FA-189.17AVSE isolerad tång 6-1/2 tum 1-25/32 tum käke

Finns i lager
Artikel: AC4ZYK Modell: FA-189.17AVSEKorsreferens: 32H707

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad tång
Kapkapacitet / material1-5 / 16 "tråd
Allra senasteStandard
Hantera färgOrange
Hantera typIsolerad
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 25 / 32 "
Käftbredd1 5 / 16 "
MaterialBi-material
Max. Käftöppning1-5 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd6.5 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 16 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningPris
FACOM FA-188.16AVSE Solid fogtång 6-1 / 2 tum 1-31 / 32in käke | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSE1-15 / 32 "tråd1 31 / 32 "1 15 / 32 "Stål1-15 / 32 "1 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FA-189.17AVSE isolerad tång 6-1/2 tum 1-25/32 tum käke
1 329 kr /enhet