FACOM FC-2185C.VSE Isolerad verktygssats 28 delar | AC4ZZD 32H731

FACOM FC-2185C.VSE Isolerad verktygssats 28 delar

Finns i lager
Artikel: AC4ZZD Modell: FC-2185C.VSEKorsreferens: 32H731

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Drivstorlek1 / 4 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar28
Tång ingårKabelavskärare 9", kombinationstång 7-1/4", diagonaltång 6-1/2", diagonaltång 6-1/2", plattång 6-1/2", halvrundtång 7-7/8 ", Wire strippers 6-1/2"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(4) Slitsade skruvmejslar: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, (2) Phillips-skruvmejslar: # 1, # 2
Uttag ingår(5) 1/4" Dr 6 pt. Sockel: 6, 7, 8, 10, 12 mm
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall
Skiftnycklar ingårJusterbar skiftnyckel 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5175
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSkiftnycklar ingårPris
FACOM FC-2184C.VSE Isolerad verktygssats 39 delar | AC4ZZG 32H734 FC-2184C.VSE39(8) Kombinycklar: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-handtagsnycklar: 8, 10, 13 mm40 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FC-2185C.VSE Isolerad verktygssats 28 delar
16 912 kr /enhet