Artikel | Isolerad verktygssats |
Max. Använd spänning | 1000 VAC |
Antal bitar | 39 |
Tång ingår | Tång med böjd näsa 7-7 / 8 ", kabelskärare 9", kombinationstång 7-1 / 4 ", diagonal kabelskärare 1-3 / 8", diagonal skär 6-1 / 2 ", 7-1 / 4", Diagonalklippare 6-1 / 2 ", ändtang 6-1 / 2", platt tång 6-1 / 2 ", halvtång 7-7 / 8", multi-grepptång 7- |
skyddar | Mot elektriska stötar upp till 1000V |
Skruvmejslar ingår | (6) Skruvmejslar med slits: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) Phillips-skruvmejslar: # 1, # 2, (2) PoziDriv (R) Skruvmejslar: # 1, # 2 |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Fall |
Skiftnycklar ingår | (8) Kombinycklar: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-handtagsnycklar: 8, 10, 13 mm |