FAG-LAGER 3304-BD Vinkelkontaktkullager 5530 lb | AH3KUQ 32PF98

FAG BEARINGS 3304-BD vinkelkontaktkullager 5530 XNUMX lb.

Artikel: AH3KUQ Modell: 3304-BDKorsreferens: 32PF98

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans3
Bore Dia.20mm
BurmaterialStål
Kontaktvinkel (grad)30
Dynamisk lastkapacitet5530
Max. Varvtal14,700
Utanför Dia.52mm
Statisk lastkapacitet3574
Temp. Räckvidd-68 grader till 392 grader F.
TypDubbel rad
Bredd22.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2613
Fartygets höjd (cm)2.71
Fartygets längd (cm)6.34
Fartygets bredd (cm)6.34
URSPRUNGSLANDSK

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
FAG-LAGER 3209-BD Vinkelkontaktkullager 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader till 392 grader F.-
RFQ
FAG-LAGER 3314-BD Vinkelkontaktkullager 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader till 392 grader F.-
RFQ
FAGLAGER 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grader till 248 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS 3304-BD vinkelkontaktkullager 5530 XNUMX lb.