FAGLAGER 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 35mm

Artikel: AH3KUT Modell: 3207-BD-TVH-C3Korsreferens: 32PG79

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans3
Bore Dia.35mm
BurmaterialPA66
Kontaktvinkel (grad)30
Dynamisk lastkapacitet9217
Max. Varvtal10,100
Utanför Dia.72mm
Statisk lastkapacitet6744
Temp. Räckvidd-68 grader till 248 grader F.
TypDubbel rad
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.523
Fartygets höjd (cm)3.29
Fartygets längd (cm)8.78
Fartygets bredd (cm)8.78
URSPRUNGSLANDSK

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
FAG-LAGER 3209-BD Vinkelkontaktkullager 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader till 392 grader F.-
RFQ
FAG-LAGER 3304-BD Vinkelkontaktkullager 5530 lb | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmStål553014,70052mm3574-68 grader till 392 grader F.-
RFQ
FAG-LAGER 3314-BD Vinkelkontaktkullager 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader till 392 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 35mm